通電チェッカー(リストストラップ用)

通電チェッカー(リストストラップ用) エスコ 通電チェッカー(リストストラップ用) エスコ 通電チェッカー(リストストラップ用) エスコ 通電チェッカー(リストストラップ用) エスコ 通電チェッカー(リストストラップ用) エスコ

リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
バナナジャックを前面に配置した為、プラグの抜き差しが容易
視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません
付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でプラグの抜き差しが容易になります
本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です

付属品固定ホルダー、木ねじ:4個、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(g)120、160(固定ホルダー取付時) 電源9V電池(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×44、92×97×48(固定ホルダー取付時) アース線の長さ(m)1 アズワン品番64-2205-77 判定方法LOW:R<800KΩ、GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ、HIGH:R>9MΩ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44024813 EA321-31
オープン
11,000
12,100 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする