パール金属
PC柄スプーンL 2P
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)
質量(g)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×40×20
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016228
B-5533
195
赤
ドット
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016237
B-5537
195
青
ドット
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016307
B-5541
195
赤
ライン
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44016316
B-5545
195
青
ライン
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください