曜日別特売

PC柄スプーンM 2P

PC柄スプーンM 2P - パール金属PC柄スプーンM 2P - パール金属PC柄スプーンM 2P - パール金属PC柄スプーンM 2P - パール金属
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)形状ティースプーン質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×30×15内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44016246B-5534155ドット
450
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
44016255B-5538155ドット
450
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
44016325B-5542155ライン
450
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
44016334B-5546155ライン
450
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする