パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 保存容器・調味料入れ キッチンメイト ハンディストッカー キッチンメイト ハンディストッカー 注文コード 中身がひと目でわかるクリアタイプ。高い所でも下からラクに出し入れできるハンドル付き。 材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン 質量(g)485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×170×230 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-4467 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44016508 HB-4467 ¥1,300 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity b2c スパイスボトル 6ホール ウォームグレー cotta 税込¥901 ¥819 バスケットへ b2c スパイスボトル 6ホール ホワイト cotta 税込¥901 ¥819 バスケットへ ガラスキャニスター モールド WECK 税込¥604~ ¥549~ プラスチックカバ一 WECK 税込¥241~ ¥219~ miffy ブレッドケース オカトー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ Tower ブレッドケース ホワイト cotta 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ おかずストッカー 中 cotta 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ b2c スパイスボトル 1ホール ウォームグレー cotta 税込¥901 ¥819 バスケットへ 燕三 ステンレス茶筒(大) 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ シールストッカー リス 税込¥835 ¥759 バスケットへ シールストッカー リス 税込¥1,758~ ¥1,598~ シールストッカー リス 税込¥648 ¥589 バスケットへ Tosca ブレッドケース ワイド ホワイト cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Tower ブレッドケース スリム ブラック cotta 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ Tower ブレッドケース ワイド ホワイト cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ユティル ブレッドケース cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ Tower ブレッドケース ブラック cotta 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ Tower スパイスボトル ホワイト cotta 税込¥549 ¥499 バスケットへ 食パン冷凍保存ケース cotta 税込¥758 ¥689 バスケットへ プロンジュ マルチブレッドケース(W) 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れストッカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品