パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の ラップ・消耗品・食品包材 パール金属の 保冷剤・保冷袋 冷た倶楽部 折りたたみアイスボックス 冷た倶楽部 折りたたみアイスボックス 注文コード パタパタ畳んで持ち運び。 折りたためるから持ち運びも、収納にも便利。 材質外面:紙、内面:アルミフィルム 質量(g)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:200×130×220(マチ120×120)、収納時:240×75×15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D-1033 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44017165 D-1033 ¥1,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 丸おしぼり2025 MISM 税込¥659 ¥599 バスケットへ ソフトタオルペーパー300W 服部 税込¥307~ ¥279~ おしぼり平1820 MISM 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ダンプロンスリム(軽包装用) 日東電工 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ HMクリアコップ シンワ 税込¥208 ¥189 バスケットへ BigBee クーラーランチバック オカトー 税込¥1,099 ¥999 BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 税込¥1,428 ¥1,298 feeling どんぶり 大 大和物産 税込¥175 ¥159 バスケットへ BONTE 保冷トートバッグ ビッグワイド トルネ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ BigBee クーラートートバック オカトー 税込¥1,648~ ¥1,498~ 角ようじ やなぎ 税込¥263 ¥239 バスケットへ FSC紙完封丸竹箸 MISM 税込¥384 ¥349 バスケットへ パーティープレート シンワ 税込¥274 ¥249 サンホイル21M エンジョイクッキング 税込¥362 ¥329 バスケットへ おしぼり パルプ エンボス モノタロウ 税込¥307 ¥279 バスケットへ さくら楊枝(S) やなぎ 税込¥142 ¥129 バスケットへ 未晒しパルププレート ペーパーウェア 税込¥131 ¥119 バスケットへ 宴ケース 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥219 ¥199 天ぷら敷き紙 篭目 アサヒ興洋 税込¥340 ¥309 バスケットへ 香りの楊枝(ミント)容器入 やなぎ 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材保冷剤・保冷袋保温・保冷バッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります 保温・保冷バッグ 保冷剤 シェアする マイページ 最近見た商品