パール金属
ピクジェネ ハンディーテーブル
2台連結で長テーブルにも。
折りたたんでコンパクト収納ドリンクホルダー付。
500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立サイズ:630×700×225、収納サイズ:630×70×350
色
ネイビー
質量(g)
1400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017427
D-6360
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください