YAMAZEN(山善)
ライトを個別に持ち出しできる防災灯
停電時や災害時の時に役立つ。
ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。
フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。
背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
用途
防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。
電源
単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用)
質量(kg)
0.325
構成
基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×165
内容量
1台
注意
※乾電池別売り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021216
YBT-3
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください