粘着カーペットクリーナー
ホコリ・髪の毛・花粉を逃さずとります!平面塗り粘着タイプのカーペットクリーナーです
テープを使い終わったら、スペアと交換してください。 スペアは他社共通タイプで、幅16cm、巻芯内径3.8cmのものです
本品はカーペット専用です。 フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りついてしまいますのでご注意ください
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、クロムメッキ鉄線
寸法(cm)18.0×30×7.5
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個