スッキリ21 100A AL無FS付

スッキリ21 100A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)

材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプフリースペース付 シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)100 ドア 回路スペース2 リミッタースペース 内容量1面
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44036729 BQWF810142 H325×W484×D75 14
79,400
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44036738 BQWF810182 H325×W518×D75 18
90,500
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44036747 BQWF810222 H325×W552×D75 22
102,000
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44036756 BQWF810262 H325×W586×D75 26
111,700
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする