コードレス電話機(子機1台付き)
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を親機と子機に搭載。
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載。
SDカード対応で通話内容を長時間録音。電話帳も保存できる。
付属品受話子機・電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・電池パック・電池カバー・子機充電台
セット内容親機+子機
色パールホワイト
質量(g)親機:約690、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
最大消費電力(W)親機:約5.0、充電台:約0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約81×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
待機時消費電力(W)親機:約1.2、充電台:約0.2(子機を充電台から外しているとき)
内容量1セット