デジタルコードレス電話機 子機1台タイプ
見やすいホワイトバックライト液晶&漢字表示の液晶画面を搭載。
薄型で持ちやすいスタイリッシュなデザインです。
さらに、よく電話する相手にボタンひとつでダイヤルできるワンタッチダイヤル機能を搭載(3件まで登録可能)。
充電台付親機に「お知らせライト」を搭載し、留守番電話の用件が録音されたときに点滅、新規着信があるときに点灯してお知らせします。
セット内容子機のみ
付属品電話機コード・ACアダプター(親機)・コードレス子機・子機用電池パック・子機用電池カバー
色ブルー
質量(g)子機:約150(付属の充電式ニッケル水素電池含む)、充電台(親機):約140
最大消費電力(W)充電台(親機):約2.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機:約175×49×25、充電台(親機):約86×88×99(アンテナを除く)
待機時消費電力(W)充電台(親機):約1.0
内容量1台