スライディングボード230

スライディングボード230 トーエイライト スライディングボード230 トーエイライト スライディングボード230 トーエイライト スライディングボード230 トーエイライト

レギュラーサイズ(H7160)では物足りなくなった方向けのスライド面の長さが220cmのロングモデル、下半身の筋力をさらに効果的にアップ

用途フィットネス、トレーニング 仕様裏面すべり止め付 付属品ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付 材質表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(cm)57.5×230(滑走面:50×220) アズワン品番65-0539-90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44063846 H7161
9,700
8,698
9,568 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする