曜日別特売

車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式

車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式 - カワムラサイクル車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式 - カワムラサイクル車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式 - カワムラサイクル車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式 - カワムラサイクル

使い易い標準タイプ車椅子
”モダンシリーズ”は、カワムラサイクルの原点である
モダンな街「神戸」のイメージと「車いす」をもっとモダンにしたいという”想い”から命名しています。
創業時(1995年)の想いを大切に、”KOBEブランド”の製品として相応しくなるよう企画・開発しました。

走行タイプ自走用種類背折れ式仕様ドラム式介助ブレーキ質量(kg)13.8車輪径(Φmm)22タイヤタイプエアーシート幅(cm)40前座高(cm)中・高床タイプ:(SH)47/(H)45/(M)43内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(シート)
色(シート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45008654KMD-A22-40-Mポリエステルスタンダード、赤チェックA10
108,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45008663KMD-A22-40-Mポリエステルスタンダード、緑チェックA9
108,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45008679KMD-A22-40-Mポリエステルスタンダード、紫チェックA11
108,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45008688KMD-A22-40-Mビニールレザースタイリッシュ、エコブラックNo.88
108,000
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする