バッテリーエース

バッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテック

供給電源設備の無い屋内作業現場で、鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに、クレーンやホイストの吊上保持具として適します。

吊上能力(kg)1000付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液質量(kg)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×300×461~472バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12使用時間(時間)最大8内容量1台
注意
※アラーム発生を繰り返した場合、バッテリー寿命は短くなります。充電済みの交換用バッテリーと早目に交換しながら使用してください。※バッテリーはバイク用バッテリーとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062787LME-10FJ-A
510,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする