丸形永磁マイクロピッチチャック

丸形永磁マイクロピッチチャック - カネテック

厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。

用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。呼び寸法(mm)60質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063058RMCW-6C
146,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする