ナイトファイターX LEDライト(点滅モード付)
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)200
全長(mm)138
質量(g)147(電池含む)
連続使用時間(時間)2.5
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20