スミノエ
接着材スミテックセメント
初期粘着型で非常に強力なタックを発現します。水性なので臭いがほとんどありません。広範囲の床材に適用できます。
容量(kg)
15
液色
白色ペースト状
有効期間
12ヵ月
保管温度(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル床、木床
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
商品タイプ
アクリル樹脂系エマルション
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(15kg)
注意
※耐水性を必要とする場所では使用しないで下さい。
※ビニル床タイルの施工につきましては、気温15℃以上であることを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064783
S-500
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200