曜日別特売

接着材スミテックセメント

接着材スミテックセメント - スミノエ

水性タイプなので火災・毒性の心配がなくまた臭いも軽減されています。水性タイプですが待ち時間が短く作業性にも優れています。

用途コンクリート、モルタル合板等(吸水性のある下地)容量(kg)3液色灰白色粘稠液有効期間12ヵ月保管温度(℃)5~35危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル合板等(吸水性のある下地)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆商品タイプアクリル樹脂系エマルション主なワークパーツ内容量1缶(3kg)
注意
※硬めの巾木を使用される場合は、なるべく巻きぐせをなおしてから使用して下さい。
※出ずみ、入りずみ部はシートが浮かない様にカットするなど工夫して接着してください。
※凹凸や段差のある場合は修正し、ゴミ、油、サビ等は塗工前に除去して下さい。
※コンクリート表面が白く粉っぽい場合(ブリーディング)は、粉分を取り除いて下さい。
※吸水性の悪い下地は養生日数が長くかかる場合があります。又、吸水性の無い下地には使用しないで下さい。
※改装の場合は、古い接着剤等をきれいに取り除いてから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064799巾木糊
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする