シーバイエス
プロバイオクリーンN20ND
調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分
界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料
液性
中性
使用の目安
調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
内容量
1本(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064354
T378100
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください