単相200V/145A半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG

単相200V/145A半自動溶接機(ノンガス・MIG・MAG エスコ

使用率(%)9% 仕様使用率オーバー防止機能付。 付属品アースクリップ付コード1.2m、トーチ付コード1.8m、電源コード1.7m、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ、ホースバンド×2、遮光面(フィルタープレート付)、ローラー1.2直径用 ワイヤー径(Φmm)直径0.6・0.8・0.9・1.2mm 入力5.6kVA 周波数50/60Hz兼用 本体寸法350(W)×640(D)×470(H)mm 出力電流30A/145A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44076726 EA315SB-1
オープン
147,500
162,250 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする