エスコ
[L/280mm]手袋・インナー(耐切創/10双)
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
280
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44078336
EA354AE-72
L
表:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)100% 裏:キュプラ70%、ナイロン30%
10
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください