W3/8”420mm吊り金具(H形・I形鋼用)

W3/8”420mm吊り金具(H形・I形鋼用) エスコ

用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)420 ねじ径W3/8” 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44079727 EA440AF-305
オープン
5,280
5,808 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする