エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 吊配管金具 直径275吊バンド(スパイラルダクト管用) 直径275吊バンド(スパイラルダクト管用) 注文コード 44079919 蝶番式吊バンド 用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径275 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)278 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440AJ-275 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44079919 EA440AJ-275 オープン ¥1,050 ¥1,050 ¥1,155 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊配管金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット) 税込¥10,998~ ¥9,998~ QLデッキハンガー 昭和コーポレーション 税込¥296 ¥269 バスケットへ SCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスSCキープ斜めジョイント金具 昭和コーポレーション 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション 税込¥208 ¥189 バスケットへ 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション 税込¥142~ ¥129~ ステンレス ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥3,298~ ¥2,998~ ビューティークランプ HC26スピード補強タイプ(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,099~ ¥999~ ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,648~ ¥1,498~ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥439~ ¥399~ ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥989~ ¥899~ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥560~ ¥509~ ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 税込¥1,208~ ¥1,098~ ビューティークランプ リップ溝形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥472 ¥429 バスケットへ ドブメッキ ビューティークランプ リップ溝形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥516 ¥469 バスケットへ ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーション 税込¥439 ¥399 丸環 外ネジ 昭和コーポレーション 税込¥186 ¥169 バスケットへ ステンレス 丸環 外ネジ 昭和コーポレーション 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具吊配管金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品