45-120mmレベル調整バンド(VP管用)

45-120mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ

パイプを押し込むだけの簡単施工

用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)45/120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44081258 EA440CL-41
オープン
1,330
1,463 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする