3/4”雄ねじカップリング(アルミ製)

3/4”雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。

ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44081617 EA462BE-6A
オープン
4,400
4,840 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする