エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 水栓 1/2”x1/2”分岐ソケット 1/2”x1/2”分岐ソケット 注文コード 44081906 材質青銅 全長(mm)53 ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2” 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA468BN-47 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44081906 EA468BN-47 オープン ¥2,280 ¥2,280 ¥2,508 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソケット部 INAX(LIXIL) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 台付脚 INAX(LIXIL) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 水抜式逆止弁付接続ソケットASSY INAX(LIXIL) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 逆止弁 INAX(LIXIL) 税込¥329 ¥299 バスケットへ 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 長尺自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥3,408~ ¥3,098~ SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット 兼工業 税込¥340 ¥309 バスケットへ SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥20,878~ ¥18,980~ キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥21,978 ¥19,980 (2) サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥35,178~ ¥31,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥32,868~ ¥29,880~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥30,778~ ¥27,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥24,178~ ¥21,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 税込¥19,778 ¥17,980 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓分岐水栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓」にはこんなカテゴリがあります 単水栓 混合栓 止水栓 自動水栓 分岐水栓 水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品