エスコ
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ
ねじ径
G3/4”
使用圧力
1.02MPa
使用流体
水
適合ホース内径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082344
EA468RY-6
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください