エスコ
7.4x301mm結束バンド(再結束/耐候/100本)
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様
ハロゲンフリー
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.4
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
301
最大径(Φmm)
78
使用場所
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082545
EA475AJ-630
オープン
¥
4,310
¥4,741
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください