エスコ エスコの 保管用品 エスコの コンテナー エスコの 折りたたみコンテナ 530x366x366mm/51.3L折畳コンテナ(黄/蓋付) イエロー色 フタのあり 530x366x366mm/51.3L折畳コンテナ(黄/蓋付) 注文コード 44083674 フタの有無あり 仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン 寸法(mm)530×366×336 スタッキング可 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA506AA-321 容量(L) 選択解除 51.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 530×366×336 色 選択解除 イエロー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44083674 EA506AA-321 51.3 530×366×336 イエロー オープン ¥5,160 ¥5,160 ¥5,676 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ TRUSCO 税込¥8,798~ ¥7,998~ まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO 税込¥20,878 ¥18,980 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ちびくろちゃん 2合炊き カクセー 税込¥912 ¥829 バスケットへ 折りたたみコンテナ 松本産業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 折りたたみコンテナツートン色 松本産業 税込¥9,788~ ¥8,898~ 折りたたみコンテナ網目 松本産業 税込¥10,118~ ¥9,198~ 折りたたみコンテナ窓付 松本産業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 折りたたみコンテナ モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ T型コンテナ セキスイ 税込¥2,308~ ¥2,098~ (3) スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) ヒシ 税込¥912~ ¥829~ 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂 税込¥274~ ¥249~ 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 税込¥2,528~ ¥2,298~ Y型ローリータンク ダイライト 税込¥27,478~ ¥24,980~ スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) ピュアクルボックス グリーンパル 税込¥604~ ¥549~ M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナー折りたたみコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。折りたたみコンテナの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/ 参考になった 2023-03-16 「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ 折りたたみコンテナ パーツボックス コンテナ用オプション 大型容器 タル・おけ カゴ プラスチックドラム シェアする マイページ 最近見た商品