エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 145mmニードルノーズプライヤー(カッター付) 145mmニードルノーズプライヤー(カッター付) 注文コード 44087908 全長(mm)145 仕様狭所に適したスリムヘッド仕様 切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm 先端形状ニードルノーズ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA537LB-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44087908 EA537LB-10 オープン ¥6,980 ¥6,980 ¥7,678 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プライヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ロッキングプライヤーセット エスコ 税込¥7,777 ¥7,070 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 税込¥3,487 ¥3,170 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤノーズプライヤニードルノーズプライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります ベントノーズプライヤ ニードルノーズプライヤ フラットノーズプライヤ シンノーズプライヤ ロングノーズプライヤ ラウンドノーズプライヤ シェアする マイページ 最近見た商品