3.0x125mm[BallHexagon]L型レンチ

3.0x125mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています

用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:151mm ハンドル長:75mm ハンドル幅:16mm 軸長(長い方):125mm 軸長(短い方):15mm 質量(g)25 軸径3mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44089475 EA573A-3A
オープン
740
814 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする