曜日別特売

#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)

#3x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) - エスコ
先端サイズ#3両頭機能片頭仕様IMPAKTORシリーズ全長(mm)50質量(g)6コーティングダイヤモンドコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44092424EA611MA-13A50
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする