エスコ
3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
28.6
サイズ
3/8”
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094908
EA617AS-101A
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください