12-690Vボルトテスター(LCディスプレイ付)

12-690Vボルトテスター(LCディスプレイ付) エスコ

仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。 付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm 電源単4電池×2本(付属) コード長さ(m)1200mm 検知範囲12/690V(AC/DC) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44102529 EA707DL-3
オープン
22,000
24,200 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする