エスコ
20-100N.m1/2”sqトルクレンチ(ラチェット式)
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)
20/100
差込角(inch)
1/2”
全長(mm)
394
精度(%)
±4
質量(kg)
0.9
最小目盛
0.5N・m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103414
EA723HP-3A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください