エスコ
10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)
全長(mm)
330
仕様
多目的に使えるヘッド 交換式
付属品
いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度
±3%
最小目盛
0.25N・m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103606
EA723S-41
オープン
¥
87,600
¥
96,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください