エスコ
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)
全長(mm)
467
仕様
多目的に使えるヘッド 交換式
付属品
いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度
±3%
最小目盛
1N・m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103633
EA723S-44
オープン
¥
99,300
¥
109,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください