エスコ
[単4x3本]ヘッドライト/LED
使用電池
単4電池×3本(付属)
照射距離(m)
40(強)
仕様
明るさ3段階切替式
幅(mm)
59
高さ(mm)
45
ベルト幅(mm)
25
奥行(mm)
36
光源
白色LED球3個
電池寿命
8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)
明るさ
150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)
防水保護等級
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104805
EA758EA-10B
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください