エスコ
[充電式]ヘッドライト/LED
使用電池
リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)
照射距離(m)
232m(強)
仕様
ヘッド角度調整可能(90°)
サイズ
30.5×102.4×79.2mm
質量(g)
230(電池含)
光源
LED球
電池寿命
強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間
明るさ
強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104963
EA758SE-9
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください