エスコ
L判3段バインダーアルバム
仕様
布地表紙
色
ブルー
サイズ
L判
質量(g)
515
収納枚数
L判120枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210(W)×35(D)×297(H)mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107754
EA762CW-22
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください