エスコ
L判2段アルバム
仕様
布(綿)クロス表紙
色
オレンジ
サイズ
L判
質量(g)
350
収納枚数
L判160枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160(W)×50(D)×205(H)mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107797
EA762CW-32
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください