エスコ
50x50mm超強力マグネット付アイボルト
仕様
磁気防止プレート付
材質
ネオジウム
質量(g)
385
耐荷重(kg)
45
リング径(Φmm)
直径16
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110213
EA781GC-32
オープン
¥
2,550
¥2,805
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください