エスコ
50x50mm超強力マグネット付アイボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110213
品番
EA781GC-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレート付
材質
ネオジウム
質量(g)
385
耐荷重(kg)
45
リング径(Φmm)
直径16
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)