曜日別特売

100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)

100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚) - エスコ

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。

用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最大回転数(min-1[r.p.m])
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44111778EA809ZA-180AC8013690直径100×2×15穴15
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする