エスコ
DC6VACアダプター
定格出力
AC100V(50/60Hz)
仕様
交換プラグ6個付
寸法(mm)
55×25×38mm
質量(g)
70g
コード長さ(m)
1.8m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111979
EA812JP-13
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください