エスコ
DC12VACアダプター
定格出力
AC100V(50/60Hz)
仕様
交換プラグ6個付
寸法(mm)
70×30×53mm
質量(g)
133g
コード長さ(m)
1.8m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111997
EA812JP-15
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください