エスコ エスコの 電動工具 エスコの コードリール/延長コード エスコの 延長コード AC125V/15Ax1.0m延長コード(抜け止め型) AC125V/15Ax1.0m延長コード(抜け止め型) 注文コード 44112058 コード長さ(m)1 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA815GA-64 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44112058 EA815GA-64 オープン ¥2,380 ¥2,380 ¥2,618 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業 税込¥13,948~ ¥12,680~ 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド 税込¥19,778~ ¥17,980~ (3) 延長コード タイカツ 税込¥1,758 ¥1,598 FMC フジマック 税込¥2,308~ ¥2,098~ ハンドリール10m 日動工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 操作パネル延長コード(8407) NSK(ナカニシ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ E4000操作パネル延長コード(4m)(8474) NSK(ナカニシ) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エレクタ-E-max用モータ直線延長コード(8051) NSK(ナカニシ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 電工ドラム 日動工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥23,078~ ¥20,980~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥12,078~ ¥10,980~ CORD DOCKコード収納ホルダー ミッドウェスト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ハンドルツマミセット(小)H-01 日動工業 税込¥186 ¥169 バスケットへ NF用グリップ 日動工業 税込¥230 ¥209 バスケットへ 19mm絶縁ブッシング(CP-19) 日動工業 税込¥91 ¥83 バスケットへ ドラム用丸グリップ 日動工業 税込¥186 ¥169 バスケットへ ドラムストッパーDS-1(1本) 日動工業 税込¥142 ¥129 バスケットへ 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド 税込¥80,278~ ¥72,980~ ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト DEWALT 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コード延長コード カテゴリ 工具の通販モノタロウ 空調・電設資材/電気材料 電気材料 コンセント/スイッチ/プレート 延長コード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。延長コードの特長と電圧降下について豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/ 参考になった 2023-02-22 「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります コードリール 延長コード コードリール/延長コード関連品 シェアする マイページ 最近見た商品