DC18V/300mmヘッジトリマー(充電式)

DC18V/300mmヘッジトリマー(充電式) エスコ

仕様両刃駆動方式 付属品1.5Ahバッテリー、充電器、ブレード、チップレシーバー、ブレードカバー 全長(mm)1285 電源DC18V(リチウムイオン1.5Ah) 切断径(mm)15mm 連続使用時間約20分 充電時間69分 電源タイプ充電式 ストローク数(min)1900回/分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44116949 EA898RE-31
オープン
40,000
44,000 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする