エスコ
[LL]防寒ズボン
サイズ
LL
仕様
★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。
種別
防寒ズボン
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
約-29℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44120345
EA915GD-114
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください