1250x340mmPP先割ほうき(5本)

1250x340mmPP先割ほうき(5本) エスコ

全長(mm)1250 仕様先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。 材質毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木 毛丈(mm)115/120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44123364 EA928AD-302
オープン
5,380
5,918 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする